Europole - ROUND XL LED IP20 alu SM opale 3000K 843lm/m 18W/m 18W/m 24VDC - 888431SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592112636

Réf. Sonepar

00584211263

Réf. Fournisseur

888431SM

Marque

Europole

puissance du système:

18 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette LED sur-mesure en cm ROUND XL LED IP20 (Maxi. 3m) aluminium, diffuseur opale, blanc 3000K, IRC95, 18W/m 3000K 843lm/m (47lm/W), 24VDC. Classe III, IP20, câble non fourni : à compléter avec forfait et câble

Les Atouts de l'article:

Réglette LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre ROUND XL LED IP20 aluminium, diffuseur opale, blanc 3000K, IRC95, SDCM5, 18W/m, 843lm/m (47lm/W), 252LED/m, optique 180°, 24VDC. Bandeau utilisé : HI CRI 19,5W/m. Classe de protection III, IP20. Compatible volume salle de bain : non. Longueur maximum d'un seul tenant : 3m, câble non fourni : à compléter avec références de forfait de câblage et câble, contacter le service clients au 04 72 49 80 49. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : aluminium anodisé. Durée de vie : 50000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : suspension. Installation via kit de suspensions (inclus).