Europole - SET'IN 3 rectangle fixe noir bleu 2W 120° IP54 - 37122


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2 W
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592003385
Réf. Sonepar
00584037122
Réf. Fournisseur
37122
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
2 W
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
bleu
largeur:
51 mm
hauteur/profondeur:
51 mm
longueur:
83 mm
largeur d'encastrement:
43 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
34 mm
longueur d’encastrement:
75 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré mur & plafond EUROPOLE SET'IN 3 rectangle, fixe, noir, bleu 2W, diffuseur opale symétrique 120°, 700mA. Classe de protection III, IP54, compatible isolants : non, câblé de 0,5m, HO5RN-F 2x0,75mm². Durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : 83x51mm. Dimension d'encastrement : 75x43mm. Matériau : corps en aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.