Europole - SET'IN 5 carré fixe inox brossé 4000K 2W 0/80° IP65 - 37161


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592003422
Réf. Sonepar
00584037161
Réf. Fournisseur
37161
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
2 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
AC
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
classe de protection:
I
efficacité lumineuse:
17 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
57 mm
longueur:
80 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
57 mm
diamètre d'encastrement:
50 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré mur & plafond EUROPOLE SET'IN 5 carré, fixe, inox brossé, blanc 4000K, IRC>70, 2W, 34lm (17lm/W), optique transparente asymétrique 0/80°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, compatible isolants : non, câblé de 0,3m, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : 80x80mm. Diamètre d'encastrement : 50mm. Matériau : inox 316L. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.