Europole - SET'IN 6.2 rectangle fixe noir 3000K 3W 120° IP67 - 37230


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592003491
Réf. Sonepar
00584037230
Réf. Fournisseur
37230
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
I
efficacité lumineuse:
18 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
largeur:
76 mm
hauteur/profondeur:
76 mm
longueur:
155 mm
largeur d'encastrement:
71 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
62 mm
longueur d’encastrement:
135 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré mur & plafond EUROPOLE SET'IN 6.2 rectangle, fixe, noir, blanc 3000K, IRC>70, 3W, 59lm (18,33lm/W), diffuseur opale symétrique 120°, 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK08, compatible isolants : non, câblé de 0,3m. Durée de vie : 30000h. Dimm