Europole - SET'IN 6.2 rectangle fixe noir 4000K 3W 120° IP67 - 37231

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592003507

Réf. Sonepar

00584037231

Réf. Fournisseur

37231

Marque

Europole

puissance du système:

3 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

21 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

largeur:

76 mm

hauteur/profondeur:

76 mm

longueur:

155 mm

largeur d'encastrement:

71 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

62 mm

longueur d’encastrement:

135 mm

Encastré mur & plafond SET'IN 6.2 rectangle, fixe, noir, blanc 4000K, IRC>70, 3W, 64lm (21,33lm/W), diffuseur opale symétrique 120°, 230VAC. Classe I, IP67. IK08. , compatible isolants : non. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré mur & plafond EUROPOLE SET'IN 6.2 rectangle, fixe, noir, blanc 4000K, IRC>70, 3W, 64lm (21,33lm/W), diffuseur opale symétrique 120°, 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK08, compatible isolants : non, câblé de 0,3m. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : 155x76mm. Dimension d'encastrement : 135x71mm. Matériau : corps et collerette en aluminium. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.