Europole - SHARK DECO BLADE R noir SM résine noire 3000K 19,2W/m 24VDC - 112100NSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 19.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
largeur - 33.8 mm
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592115507
Réf. Sonepar
00584211550
Réf. Fournisseur
112100NSM
Marque
Europole
puissance du système:
19.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
33.8 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
25.8 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Linéaire LED étanche EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK DECO BLADE R profil noir, résine noire, blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 19,2W/m, <60lm/m (<3lm/W), 160LED/m, 24VDC. Bandeau utilisé : VOLTA PRO 19,2W/m. Classe de protection III, IP67, IK10. Compatible volume salle de bain : 1. Longueur maximum d'un seul tenant : 3,02m, câble non fourni : à compléter avec références de forfait de câblage et câble, contacter le service clients au 04 72 49 80 49. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : aluminium. Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/garantie corrosion 15 ans. Durée de vie : 50000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C. Walkover : non. Driveover : non. Mode de pose/installation : encastré. Installation via ressorts de fixation (non inclus).
Les Atouts de la gamme:
Le SHARK DECO a été pensée pour apporter une touche décorative à la gamme existante & fonctionnelle. Employées avec une sélection de profils rigides noirs de nos gammes, les résines employées telles que la noire pour un éclairage discret et élégant, ou encore dorée pour un aspect audacieux ou alluré, ont été imaginées pour souligner, suggérer, dessiner ou encore révéler un espace.
Quelques mots du fabricant :
SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.





