Europole - SHARK DECO BLADE R noir SM résine noire 4000K 19,2W/m 24VDC - 112101NSM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 19.2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • largeur - 33.8 mm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592115521

Réf. Sonepar

00584211552

Réf. Fournisseur

112101NSM

Marque

Europole

puissance du système:

19.2 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

33.8 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

25.8 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Linéaire LED étanche sur-mesure en cm SHARK DECO BLADE R (Maxi. 3,02m) profil noir, résine noire, blanc 4000K, IRC90, 19,2W/m 4000K <60lm/m (<3lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, IK10, câble non fourni : à compléter avec forfait et câble

Les Atouts de l'article:

Linéaire LED étanche EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK DECO BLADE R profil noir, résine noire, blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 19,2W/m, <60lm/m (<3lm/W), 160LED/m, 24VDC. Bandeau utilisé : VOLTA PRO 19,2W/m. Classe de protection III, IP67, IK10. Compatible volume salle de bain : 1. Longueur maximum d'un seul tenant : 3,02m, câble non fourni : à compléter avec références de forfait de câblage et câble, contacter le service clients au 04 72 49 80 49. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : aluminium. Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/garantie corrosion 15 ans. Durée de vie : 50000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C. Walkover : non. Driveover : non. Mode de pose/installation : encastré. Installation via ressorts de fixation (non inclus).

Les Atouts de la gamme:

Le SHARK DECO a été pensée pour apporter une touche décorative à la gamme existante & fonctionnelle. Employées avec une sélection de profils rigides noirs de nos gammes, les résines employées telles que la noire pour un éclairage discret et élégant, ou encore dorée pour un aspect audacieux ou alluré, ont été imaginées pour souligner, suggérer, dessiner ou encore révéler un espace.



Quelques mots du fabricant :

SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.