Europole - SHARK FINE alu SM au CM transparent 4000K SOFT PERF 24VDC - 118601TSM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
largeur - 26.8 mm
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592097742
Réf. Sonepar
00584209774
Réf. Fournisseur
118601TSM
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
4.8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
26.8 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
11.6 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglette LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK FINE aluminium, résine transparente symétrique, SOFT PERF blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 4.8W/m, 716lm/m (149lm/W), 128LED/m, 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK10, compatible volume salle de bain : 1
Quelques mots du fabricant :
SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.