Europole - SHARK KORNER S alu SM au CM opale 3800K FORT PERF 24VDC - 119531OSM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 19.2 W

  • température de couleur - 3800...3800 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • largeur - 16 mm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592101890

Réf. Sonepar

00584210189

Réf. Fournisseur

119531OSM

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système:

19.2 W

température de couleur:

3800...3800 K

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

16 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

16 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette LED sur-mesure au cm SHARK KORNER S (Maxi. 3m) aluminium, résine opale symétrique, FORT PERF blanc 3800K, IRC90, 19.2W/m, 2217lm/m (115lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, IK10, Câble non fourni.

Les Atouts de l'article:

Réglette LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK KORNER S aluminium, résine opale symétrique, FORT PERF blanc 3800K, IRC90, SDCM3, 19.2W/m, 2217lm/m (115lm/W), 160LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK10, compatible volume sall

Quelques mots du fabricant :

SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.