Europole - SHARK MICRO-ALU alu SM transparent 4000K 700lm/m 4,8W/m 24VDC - 118001TSM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance du système - 4.8 W 
- température de couleur - 4000...4000 K 
- indice de protection (IP) - IP67 
- largeur - 15.2 mm 
- indice de rendu des couleurs CRI - 90-100 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3666592085367
Réf. Sonepar
00584208536
Réf. Fournisseur
118001TSM
Marque
Europole
puissance du système:
4.8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
15.2 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
6 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Linéaire LED étanche EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK MICRO-ALU aluminium, résine transparente, blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 4,8W/m, 700lm/m (146lm/W), 128LED/m, optique , 24VDC. Bandeau utilisé : VOLTA PRO 4,8W/m. Classe de protection III, IP67, IK10. Compatible volume salle de bain : 1. Longueur maximum d'un seul tenant : 3,01m, câble non fourni : à compléter avec références de forfait de câblage et câble, contacter le service clients au 04 72 49 80 49. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : aluminium. Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/garantie corrosion 15 ans. Durée de vie : 50000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C. Walkover : oui. Driveover : non. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Installation dans profil aluminium d'encastrement carrelage, via clips de fixation ou kit de suspensions (non inclus).
Quelques mots du fabricant :
SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.






