Europole - SHARK MICRO-ALU blanc SM au CM opale 3800K SOFT PERF 24VDC - 118001OBSM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 4.8 W

  • température de couleur - 3800...3800 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • largeur - 15.2 mm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592085268

Réf. Sonepar

00584208526

Réf. Fournisseur

118001OBSM

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système:

4.8 W

température de couleur:

3800...3800 K

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

15.2 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

6 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette LED sur-mesure au cm SHARK MICRO-ALU (Maxi. 3m) blanc, résine opale symétrique, SOFT PERF blanc 3800K, IRC90, 4.8W/m, 533lm/m (111lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, IK10, Câble non fourni.

Les Atouts de l'article:

Réglette LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK MICRO-ALU blanc, résine opale symétrique, SOFT PERF blanc 3800K, IRC90, SDCM3, 4.8W/m, 533lm/m (111lm/W), 128LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK10, compatible volume salle de

Quelques mots du fabricant :

SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.