Europole - SHARK MICRO-NK alu SM au CM transparent 2400K COOL PERF 24VDC - 118114TSM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 9.6 W

  • température de couleur - 2400...2400 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • largeur - 22.2 mm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592090484

Réf. Sonepar

00584209048

Réf. Fournisseur

118114TSM

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système:

9.6 W

température de couleur:

2400...2400 K

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

22.2 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

6 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette LED sur-mesure au cm SHARK MICRO-NK (Maxi. 3m) aluminium, résine transparente symétrique, COOL PERF blanc 2400K, IRC90, 9.6W/m, 988lm/m (103lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, IK10, Câble non fourni.

Les Atouts de l'article:

Réglette LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK MICRO-NK aluminium, résine transparente symétrique, COOL PERF blanc 2400K, IRC90, SDCM3, 9.6W/m, 988lm/m (103lm/W), 128LED/m, 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK10, compatible volume salle de bain

Quelques mots du fabricant :

SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.