Europole - SHARK MICRO-NK alu SM au CM transparent 4000K FLEX PERF 24VDC - 118121TSM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 14.4 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
largeur - 22.2 mm
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592090743
Réf. Sonepar
00584209074
Réf. Fournisseur
118121TSM
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
14.4 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
22.2 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
6 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglette LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK MICRO-NK aluminium, résine transparente symétrique, FLEX PERF blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 14.4W/m, 1847lm/m (128lm/W), 160LED/m, 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK10, compatible volume salle de ba
Quelques mots du fabricant :
SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.