Europole - SHARK MICRO-NK blanc SM transparent bleu 4,8W/m 24VDC - 118102TBSM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance du système - 4.8 W 
- indice de protection (IP) - IP67 
- largeur - 22.2 mm 
- source lumineuse - LED non interchangeable 
- matériau - aluminium 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3666592088689
Réf. Sonepar
00584208868
Réf. Fournisseur
118102TBSM
Marque
Europole
puissance du système:
4.8 W
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
22.2 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
bleu
hauteur/profondeur:
6 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Linéaire LED étanche EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK MICRO-NK blanc, résine transparente, bleu, 4,8W/m, 82lm/m (17lm/W), 128LED/m, optique , 24VDC. Bandeau utilisé : VOLTA PRO 4,8W/m. Classe de protection III, IP67, IK10. Compatible volume salle de bain : 1. Longueur maximum d'un seul tenant : 3,01m, câble non fourni : à compléter avec références de forfait de câblage et câble, contacter le service clients au 04 72 49 80 49. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : aluminium. Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/garantie corrosion 15 ans. Durée de vie : 50000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C. Walkover : oui. Driveover : non. Mode de pose/installation : encastré. Installation dans profil aluminium d'encastrement carrelage ou via clips de fixation (non inclus).
Quelques mots du fabricant :
SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.





