Europole - SHARK STEP alu SM, éclairage haut 3000K 7W/m 24VDC - 118930SM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
largeur - 80.65 mm
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592100510
Réf. Sonepar
00584210051
Réf. Fournisseur
118930SM
Marque
Europole
puissance du système:
7 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP68
largeur:
80.65 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
41 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Nez de marche LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK STEP aluminium, éclairage haut : résine opale, blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 7W/m, 10lm/m (1lm/W), 128LED/m, optique 120°, 24VDC. Bandeau utilisé : NARROW. Classe de protection III, IP68, IK10. Compatible volume salle de bain : 1. Longueur maximum d'un seul tenant : 3,01m, câble non fourni : à compléter avec références de forfait de câblage et câble, contacter le service clients au 04 72 49 80 49. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : aluminium/caoutchouc. Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/garantie corrosion 15 ans. Durée de vie : 30000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C. Walkover : oui. Driveover : non. Mode de pose/installation : nez de marche. Installation avec bandes antidérapantes (incluses). La réglette se visse directement sur le support.
Quelques mots du fabricant :
SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.





