Europole - SHARK STEP noir SM au CM bas bleu SOFT PERF 24VDC - 118942NSM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4.8 W
indice de protection (IP) - IP68
largeur - 80.65 mm
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592100732
Réf. Sonepar
00584210073
Réf. Fournisseur
118942NSM
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
4.8 W
indice de protection (IP):
IP68
largeur:
80.65 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
bleu
hauteur/profondeur:
41 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Nez de marche LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK STEP noir, éclairage bas : résine transparente symétrique, SOFT PERF bleu 4.8W/m, 41lm/m (9lm/W) 128LED/m, 24VDC. Classe de protection III, IP68, IK10, compatible volume salle de bain : 1, longueu
Quelques mots du fabricant :
SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.