Europole - SHARK STEP noir SM, éclairage haut 3000K 7W/m 24VDC - 118930NSM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • largeur - 80.65 mm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592100497

Réf. Sonepar

00584210049

Réf. Fournisseur

118930NSM

Marque

Europole

puissance du système:

7 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP68

largeur:

80.65 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

41 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Nez de marche LED sur-mesure en cm SHARK STEP (Maxi. 3,01m) noir, éclairage haut : résine opale, blanc 3000K, IRC90, 7W/m 3000K 6lm/m (1lm/W), 24VDC. Classe III, IP68, IK10, câble non fourni : à compléter avec forfait et câble

Les Atouts de l'article:

Nez de marche LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK STEP noir, éclairage haut : résine opale, blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 7W/m, 6lm/m (1lm/W), 128LED/m, optique 120°, 24VDC. Bandeau utilisé : NARROW. Classe de protection III, IP68, IK10. Compatible volume salle de bain : 1. Longueur maximum d'un seul tenant : 3,01m, câble non fourni : à compléter avec références de forfait de câblage et câble, contacter le service clients au 04 72 49 80 49. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : aluminium/caoutchouc. Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/garantie corrosion 15 ans. Durée de vie : 30000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C. Walkover : oui. Driveover : non. Mode de pose/installation : nez de marche. Installation avec bandes antidérapantes (incluses). La réglette se visse directement sur le support.

Quelques mots du fabricant :

SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.