Europole - SHARK STEP noir SM, éclairage haut+bas bleu+3000K 24VDC - 118951NSM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
largeur - 80.65 mm
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592100855
Réf. Sonepar
00584210085
Réf. Fournisseur
118951NSM
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP68
largeur:
80.65 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
bleu
hauteur/profondeur:
41 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Nez de marche LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK STEP noir, éclairage haut+bas : résine opale/résine transparente, bleu/ 3000K, IRC90, SDCM3, 8+4,8W/m, 2+369lm/m (0,3+77lm/W), 30+128LED/m, optique 120°/100°, 24VDC. Bandeau utilisé : SIDE FLEX+VOLTA PRO 4,8W/m. Classe de protection III, IP68, IK10. Compatible volume salle de bain : 1. Longueur maximum d'un seul tenant : 3,01m, câble non fourni : à compléter avec références de forfait de câblage et câble, contacter le service clients au 04 72 49 80 49. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : aluminium/caoutchouc. Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/garantie corrosion 15 ans. Durée de vie : 30000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C. Walkover : oui. Driveover : non. Mode de pose/installation : nez de marche. Installation avec bandes antidérapantes (incluses). La réglette se visse directement sur le support.
Quelques mots du fabricant :
SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.