Europole - SHARK TOP VIEW MINI SM au CM opale souple 2400K FORT PERF 24VDC - 111034OSM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 19.2 W
température de couleur - 2400...2400 K
indice de protection (IP) - IP67
largeur - 13 mm
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592082540
Réf. Sonepar
00584208254
Réf. Fournisseur
111034OSM
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
19.2 W
température de couleur:
2400...2400 K
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
13 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
7 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Linéaire LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK TOP VIEW MINI, résine opale souple symétrique, FORT PERF blanc 2400K, IRC90, SDCM3, 19.2W/m, 1385lm/m (72lm/W), 160LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK10, compatible volume sal
Quelques mots du fabricant :
SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.