Europole - SHARK TOP VIEW MINI SM au CM opale souple 3000K FORT PERF 24VDC - 111030OSM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 19.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • largeur - 13 mm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592082380

Réf. Sonepar

00584208238

Réf. Fournisseur

111030OSM

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système:

19.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

13 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

7 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Linéaire LED sur-mesure au cm SHARK TOP VIEW MINI (Maxi. 10m), résine opale souple symétrique, FORT PERF blanc 3000K, IRC90, 19.2W/m, 1999lm/m (104lm/W), 160LED/m, 24VDC. Classe III, IP67, IK10, câble non fourni.

Les Atouts de l'article:

Linéaire LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK TOP VIEW MINI, résine opale souple symétrique, FORT PERF blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 19.2W/m, 1999lm/m (104lm/W), 160LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK10, compatible volume sa

Quelques mots du fabricant :

SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.