Europole - SHARK TOP VIEW MINI souple SM opale 3800K 517lm/m 4,8W/m 24VDC - 111001OSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4.8 W
température de couleur - 3800...3800 K
indice de protection (IP) - IP67
largeur - 13 mm
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592081581
Réf. Sonepar
00584208158
Réf. Fournisseur
111001OSM
Marque
Europole
puissance du système:
4.8 W
température de couleur:
3800...3800 K
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
13 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
7 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Linéaire LED étanche EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK TOP VIEW MINI souple, résine opale, blanc 3800K, IRC90, SDCM3, 4,8W/m, 517lm/m (108lm/W), 128LED/m, optique 120°, 24VDC. Bandeau utilisé : VOLTA PRO 4,8W/m. Classe de protection III, IP67. Compatible volume salle de bain : 1. Longueur maximum d'un seul tenant : 10m, câble non fourni : à compléter avec références de forfait de câblage et câble, contacter le service clients au 04 72 49 80 49. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : polyuréthane. Résistance environnement : UV/solvants/garantie corrosion 15 ans. Durée de vie : 50000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C. Walkover : non. Driveover : non. Mode de pose/installation : saillie. Installation dans profil aluminium, via clips de fixation ou adhésif double face (non inclus).
Quelques mots du fabricant :
SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.





