Europole - SHARK TOP VIEW rigide SM transparent RGBW 19,5W/m 24VDC - 112038TRSM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 19.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
largeur - 16 mm
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592084568
Réf. Sonepar
00584208456
Réf. Fournisseur
112038TRSM
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
19.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
16 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
RGBW
hauteur/profondeur:
16 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Linéaire LED étanche EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK TOP VIEW rigide, résine transparente, RGBW 4000K, IRC80, SDCM5, 19,5W/m, 127/314/45/279lm/m (63lm/W), 60LED/m, optique , 24VDC. Bandeau utilisé : VOLTA CHROMA RGBW. Classe de protection III, IP67, IK10. Compatible volume salle de bain : 1. Longueur maximum d'un seul tenant : 3m, câble non fourni : à compléter avec références de forfait de câblage et câble, contacter le service clients au 04 72 49 80 49. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : polyuréthane. Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/garantie corrosion 15 ans. Durée de vie : 50000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C. Walkover : oui. Driveover : non. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Installation dans profil aluminium, via clips de fixation ou adhésif double face (non inclus).
Quelques mots du fabricant :
SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.