Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Europole - SHARK TOP VIEW SM au CM opale rigide ambre WINE 24VDC - 112055ORSM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 14.4 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • largeur - 16 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592084643

Réf. Sonepar

00584208464

Réf. Fournisseur

112055ORSM

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système:

14.4 W

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

16 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

hauteur/profondeur:

16 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Linéaire LED sur-mesure au cm SHARK TOP VIEW (Maxi. 3m), résine opale rigide symétrique, WINE ambre 14.4W/m, 246lm/m (17lm/W), 120LED/m, 24VDC. Classe III, IP67, IK10, câble non fourni.

Les Atouts de l'article:

Linéaire LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK TOP VIEW, résine opale rigide symétrique, WINE ambre , 14.4W/m, 246lm/m (17lm/W), 120LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK10, compatible volume salle de bain : 1, longueur maxim

Quelques mots du fabricant :

SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.