Europole - SHARK TOP VIEW SM au CM transparent rigide 3000K FLEX PERF 24VDC - 112020TRSM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 14.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • largeur - 16 mm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592083806

Réf. Sonepar

00584208380

Réf. Fournisseur

112020TRSM

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système:

14.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

16 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

16 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Linéaire LED sur-mesure au cm SHARK TOP VIEW (Maxi. 10m), résine transparente rigide symétrique, FLEX PERF blanc 3000K, IRC90, 14.4W/m, 1842lm/m (128lm/W), 160LED/m, 24VDC. Classe III, IP67, IK10, câble non fourni.

Les Atouts de l'article:

Linéaire LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK TOP VIEW, résine transparente rigide symétrique, FLEX PERF blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 14.4W/m, 1842lm/m (128lm/W), 160LED/m, optique , 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK10, compatible volume sall

Quelques mots du fabricant :

SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.