Europole - SHARK TOP VIEW SM au CM transparent souple 2400K SOFT PERF 24VDC - 112004TSSM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4.8 W
température de couleur - 2400...2400 K
indice de protection (IP) - IP67
largeur - 16 mm
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592083189
Réf. Sonepar
00584208318
Réf. Fournisseur
112004TSSM
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
4.8 W
température de couleur:
2400...2400 K
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
16 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
16 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Linéaire LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK TOP VIEW, résine transparente souple symétrique, SOFT PERF blanc 2400K, IRC90, SDCM3, 4.8W/m, 438lm/m (91lm/W), 128LED/m, optique , 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK10, compatible volume salle d
Quelques mots du fabricant :
SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.