Europole - Source de remplacement LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO (Pièce détachée) - 5796


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 49 mm
longueur - 56 mm
hauteur - 33 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED'UP UNIVERSAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592120501
Réf. Sonepar
00584212050
Réf. Fournisseur
5796
Réf. Commerciale
Europole
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
49 mm
longueur:
56 mm
hauteur:
33 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce détachée pour Encastré Intérieur Led EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO : source lumineuse de remplacement 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm (88lm/W), SDCM5 optique dichroïque anti-éblouissement 60°, 180mA/27VDC. Classe de protection III, IP20. Mode de pose/installation : encastré, connecteur rapide Plug & Play femelle. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Durée de vie : 50000h. Montage impératif dans encastré de plafond LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO avant pose et raccordement électrique.
Quelques mots du fabricant :
Tout en un : la gamme LED'UP UNIVERSAL répond à toutes les applications et esthétiques de l'habitat.