Europole - Spot ALU 16 GU10 rectangle 2 têtes orientable, blanc mat IP20 - 26212


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - II
hauteur/profondeur d'encastrement - 80 mm
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592002371
Réf. Sonepar
00584026212
Réf. Fournisseur
26212
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
80 mm
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
largeur:
92 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
longueur:
175 mm
largeur d'encastrement:
80 mm
longueur d’encastrement:
165 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Spot EUROPOLE ALU 16 rectangle 2 têtes orientable, blanc mat (RAL9016), diffuseurs opale et transparent/nid d'abeille basse luminance, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP20, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non. Dimension collerette : 175x92mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : non. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Fixation de la lampe par bague. Livré avec douille GU10 pré-connectée. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).