Europole - Spot ALU 16 GU10 rectangle 3 têtes orientable, alu brossé/alu poli IP20 - 26203

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - II

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 80 mm

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592002340

Réf. Sonepar

00584000580

Réf. Fournisseur

26203

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

80 mm

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

largeur:

92 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

longueur:

260 mm

largeur d'encastrement:

80 mm

longueur d’encastrement:

245 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Spot ALU 16 rectangle 3 têtes orientable, aluminium brossé/aluminium poli, diffuseurs opale et transparent/nid d'abeille basse luminance, classe II, IP20, GU10, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non.

Les Atouts de l'article:

Spot EUROPOLE ALU 16 rectangle 3 têtes orientable, aluminium brossé/aluminium poli, diffuseurs opale et transparent/nid d'abeille basse luminance, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP20, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non. Dimension collerette : 260x92mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : non. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Fixation de la lampe par bague. Livré avec douille GU10 pré-connectée. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).