Europole - Spot ALU SOFT+ GU10 rond 1 tête fixe, noir/doré IP20 - 27220D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - noir
réglabilité - non ajustable
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592028074
Réf. Sonepar
00584007125
Réf. Fournisseur
27220D
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
couleur du boîtier/corps:
noir
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
hauteur/profondeur:
120 mm
diamètre externe:
112 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Spot EUROPOLE ALU SOFT+ rond 1 tête fixe, noir/doré, diffuseurs opale et transparent/nid d'abeille basse luminance, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP20, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non. Dimension collerette : diamètre 112mm. Diamètre d'encastrement : 100mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : non. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Le montage des diffuseurs opale ou transparent rend le spot IP44. Fixation de la lampe par bague. Livré avec douille GU10 pré-connectée. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).