Europole - Spot BE BEST - 1/4 de tour IP65 BBC GU5.3 rond fixe, alu brossé IP65 - 256513


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - III
couleur du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur d'encastrement - 90 mm
réglabilité - non ajustable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592018761
Réf. Sonepar
00584256513
Réf. Fournisseur
256513
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
aluminium
hauteur/profondeur d'encastrement:
90 mm
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU5,3
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
hauteur/profondeur:
90 mm
diamètre externe:
81 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Spot EUROPOLE BE BEST - 1/4 de tour IP65 BBC rond fixe, aluminium brossé, adhésif opale/nid d'abeille basse luminance, 12VDC, GU5.3, classe de protection III, IP65, compatible volume salle de bain : 1, RE2020, compatible isolants : non. Dimension colleret
Les Atouts de la gamme:
La gamme de spoterie encastré plafond BE BEST, protection IP20 à IP65 compatible RT2012 et BBC, pour lampe 50W maximum, disponible en TBT ou GU10. Livré avec douille et patère rapide triple bornier à repiquage. Fixe ou orientable, fixation de la lampe par