Europole - Spot BE BEST DESIGN GU10 rectangle 2 têtes orientable, blanc IP65 - 246550


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - blanc
réglabilité - orientable
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BE BEST DESIGN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592018631
Réf. Sonepar
00584246550
Réf. Fournisseur
246550
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection:
II
couleur du boîtier/corps:
blanc
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
largeur:
112 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
longueur:
212 mm
largeur d'encastrement:
102 mm
longueur d’encastrement:
195 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Spot EUROPOLE BE BEST DESIGN rectangle 2 têtes orientable, blanc, adhésif opale/nid d'abeille basse luminance, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP65, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non. Dimension collerette : 21
Les Atouts de la gamme:
La gamme BE BEST DESIGN vient compléter les gammes ALU 16 & BE BETTER en proposant des encastrés IP65 premium et RE2020. Complémentaire, elle permet d’opter pour un même design d’encastré pour tout l’habitat, et se décline en versions orientables simple,