Europole - Spot BE BEST DESIGN GU10 rond orientable, blanc IP65 - 246520

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - II

  • réglabilité - orientable

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592018518

Réf. Sonepar

00584246520

Réf. Fournisseur

246520

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

hauteur/profondeur:

90 mm

diamètre externe:

106 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Spot BE BEST DESIGN rond orientable, blanc, adhésif opale/nid d'abeille basse luminance, classe II, IP65, GU10, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non.

Les Atouts de l'article:

Spot EUROPOLE BE BEST DESIGN rond orientable, blanc, adhésif opale/nid d'abeille basse luminance, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP65, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non. Dimension collerette : diamètre 106mm. Diamètre d'encastrement : 88mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : non. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Fixation de la lampe par 1/4 tour. Livré avec douille GU10 pré-connectée. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).

Les Atouts de la gamme:

La gamme BE BEST DESIGN vient compléter les gammes ALU 16 & BE BETTER en proposant des encastrés IP65 premium et RE2020. Complémentaire, elle permet d’opter pour un même design d’encastré pour tout l’habitat, et se décline en versions orientables simple, double et triple têtes. Les BE BEST DESIGN sont également disponibles en version fixe ou en version orientable dans 4 finitions de couleurs.