Europole - Spot BE BETTER - bague GU10 rond orientable, blanc mat IP20 - 2314


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - blanc
hauteur/profondeur d'encastrement - 90 mm
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592000582
Réf. Sonepar
00584002314
Réf. Fournisseur
2314
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
couleur du boîtier/corps:
blanc
hauteur/profondeur d'encastrement:
90 mm
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
hauteur/profondeur:
90 mm
diamètre externe:
91 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Spot EUROPOLE BE BETTER - bague rond orientable, blanc mat (RAL9016), optique, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP20, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non. Dimension collerette : diamètre 91mm. Diamètre d'encastrement : 6
Les Atouts de la gamme:
Simple d'installation, les encastrés intérieurs plafond BE BETTER sont idéals pour équiper l’habitat. Sa déclinaison permet à la gamme de s’adapter à tous les espaces et tous les styles d’intérieurs.