Europole - Spot DECO ASYM GU10 carré fixe, noir mat IP20 - 26921

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - II

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 55 mm

  • réglabilité - non ajustable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592002609

Réf. Sonepar

00584026921

Réf. Fournisseur

26921

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

55 mm

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

largeur:

82 mm

hauteur/profondeur:

89 mm

longueur:

82 mm

largeur d'encastrement:

70 mm

longueur d’encastrement:

70 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Spot DECO ASYM carré fixe, noir mat, diffuseurs opale et transparent/nid d'abeille basse luminance, classe II, IP20, GU10, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non.

Les Atouts de l'article:

Spot EUROPOLE DECO ASYM carré fixe, noir mat, diffuseurs opale et transparent/nid d'abeille basse luminance, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP20, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non. Dimension collerette : 82x82mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : kit 3 optiques. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Le montage des diffuseurs opale ou transparent rend le spot IP44. Livré avec douille GU10 pré-connectée. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).