Europole - Spot DECO+ ASYM GU10 rond fixe, blanc mat/alu laqué IP20 - 28900

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 55 mm

  • réglabilité - non ajustable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592002975

Réf. Sonepar

00584028900

Réf. Fournisseur

28900

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

blanc

hauteur/profondeur d'encastrement:

55 mm

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

hauteur/profondeur:

89 mm

diamètre externe:

82 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Spot DECO+ ASYM rond fixe, blanc mat/aluminium laqué, diffuseurs opale et transparent/nid d'abeille basse luminance, classe II, IP20, GU10, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non.

Les Atouts de l'article:

Spot EUROPOLE DECO+ ASYM rond fixe, blanc mat/aluminium laqué, diffuseurs opale et transparent/nid d'abeille basse luminance, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP20, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non. Dimension