Europole - Spot DECO GU10 rond 1 tête fixe, alu laqué IP20 - 26800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur d'encastrement - 35 mm
adapté à un montage en saillie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592002395
Réf. Sonepar
00584026800
Réf. Fournisseur
26800
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
couleur du boîtier/corps:
aluminium
hauteur/profondeur d'encastrement:
35 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
hauteur/profondeur:
89 mm
diamètre externe:
82 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Spot EUROPOLE DECO rond 1 tête fixe, aluminium laqué, diffuseurs opale et transparent/nid d'abeille basse luminance, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP20, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non. Dimension collerett








