Europole - Spot DECO GU10 rond 2 têtes orientable, noir mat IP20 - 27860

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
classe de protection - II
réglabilité - orientable
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592002876
Réf. Sonepar
00584027860
Réf. Fournisseur
27860
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
II
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
largeur:
93 mm
hauteur/profondeur:
112 mm
longueur:
166 mm
largeur d'encastrement:
84 mm
longueur d’encastrement:
154 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Spot EUROPOLE DECO rond 2 têtes orientable, noir mat (RAL9005), diffuseurs opale et transparent/nid d'abeille basse luminance, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP20, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non. Dimension collerette : diamètre mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : kit 3 optiques. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Livré avec douille GU10 pré-connectée. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).







