Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - Spot RTIGHT GU10 rond orientable, alu brossé IP20 - 62413

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - II

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 127 mm

  • adapté à un montage en saillie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592015227

Réf. Sonepar

00584062413

Réf. Fournisseur

62413

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

127 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

hauteur/profondeur:

127 mm

diamètre externe:

95 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Spot RTIGHT rond orientable, aluminium brossé, classe II, IP20, GU10, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : tout isolant selon la norme NF EN 60598-1.

Les Atouts de l'article:

Spot EUROPOLE RTIGHT rond orientable, aluminium brossé, optique, 12VDC/230VAC, GU10, classe de protection II, IP20, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : tout isolant selon la norme NF EN 60598-1. Dimension collerette : diamètre 95mm. Diamètre d'encastrement : 86mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : non. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Livré avec douille GU10 pré-connectée + GU5.3 à monter soi-même. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).