Europole - Support blanc LED'UP AGENCEMENT (encastré de plafond) - 4637

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • hauteur - 22 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592001343

Réf. Sonepar

00584010087

Réf. Fournisseur

4637

Réf. Commerciale

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

hauteur:

22 mm

Accessoire pour encastré LED'UP AGENCEMENT - Support blanc. Matériau : aluminium. Vendu à l'unité. Permet d'installer le spot en saillie.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour encastré EUROPOLE LED'UP AGENCEMENT - Support blanc. Matériau : aluminium. Vendu à l'unité. Permet d'installer le spot en saillie.