Europole - Support inox pour projecteur submersible NESSY 1 - 6880

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 115 mm

  • longueur - 115 mm

  • hauteur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592118805

Réf. Sonepar

00584211880

Réf. Fournisseur

6880

Réf. Commerciale

Europole

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

115 mm

longueur:

115 mm

hauteur:

45 mm

Accessoire pour projecteur submersible NESSY 1 : support de fixation en inox 304. Traitement de la surface : anodisé. Résistance environnement : résistance aux brouillards salins 500h. Vendu à l'unité.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour projecteur submersible EUROPOLE NESSY 1 : support de fixation en inox 304. Type de fixation : se visse sur le support. Traitement de la surface : anodisé. Résistance environnement : résistance aux brouillards salins 500h. Vendu à l'unité.