Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - Support inox pour projecteur submersible NESSY 3 & 4 - 6882

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 190 mm

  • longueur - 190 mm

  • hauteur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592118829

Réf. Sonepar

00584211882

Réf. Fournisseur

6882

Marque

Europole

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

190 mm

longueur:

190 mm

hauteur:

85 mm

Accessoire pour projecteur submersible NESSY 3 & 4 : support de fixation en inox 304. Traitement de la surface : anodisé. Résistance environnement : résistance aux brouillards salins 500h. Vendu à l'unité.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour projecteur submersible EUROPOLE NESSY 3 & 4 : support de fixation en inox 304. Type de fixation : se visse sur le support. Traitement de la surface : anodisé. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans. Vendu à l'unité. Compatible avec NESSY 3 et NESSY 4. Utilisation : en submersion