Europole - Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT LED SWITCH rond blanc mat - 29400016


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
température de couleur - 2700...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - autre
matériau de la verrine - plastique transparent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ANOVI UNIVERSAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592116870
Réf. Sonepar
00584211687
Réf. Fournisseur
29400016
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
6 W
température de couleur:
2700...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
autre
matériau de la verrine:
plastique transparent
longueur:
66 mm
source lumineuse:
LED interchangeable
type de tension:
AC/DC
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
III
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
88 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
66 mm
hauteur/profondeur:
1500 mm
suspension fournie:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT LED rond blanc mat. Monté avec LED'UP UNIVERSAL SWITCH blanc 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm (88lm/W), nid d'abeille basse luminance 60°, 230VAC/27VDC. Durée de vie : 35000h. Dimmable : Oui, variation TRIAC.