Europole - Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT RAIL LED SWITCH rond noir mat - 29441016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
température de couleur - 2700...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
douille - autre
matériau de la verrine - plastique transparent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ANOVI UNIVERSAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3666592116948
Réf. Sonepar
00584211694
Réf. Fournisseur
29441016
Marque
Europole
puissance du système:
6 W
température de couleur:
2700...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
autre
matériau de la verrine:
plastique transparent
longueur:
66 mm
source lumineuse:
LED interchangeable
type de tension:
AC/DC
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
III
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
88 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
66 mm
hauteur/profondeur:
1400 mm
suspension fournie:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT RAIL LED rond noir mat. Monté avec LED'UP UNIVERSAL SWITCH blanc 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm (88lm/W), nid d'abeille basse luminance 60°, 230VAC/27VDC. Durée de vie : 35000h. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Classe de protection II/III, IP20, adaptateur pour rail triphasé/câblé de 1,5m (ajustable), HO3VV-F 2x0,5mm². Mode de pose/installation : sur rail triphasé. Dimension : diamètre 66mm. Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Installation sous faux-plafond/sous plafond béton-brique-hourdis. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux.







