Europole - Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT RAIL rond blanc mat - 29440

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - GU10

  • matériau de la verrine - plastique transparent

  • longueur - 66 mm

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592116931

Réf. Sonepar

00584211693

Réf. Fournisseur

29440

Réf. Commerciale

Europole

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

GU10

matériau de la verrine:

plastique transparent

longueur:

66 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

type de tension:

AC

élément de distribution de lumière:

diffuseur

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

66 mm

hauteur/profondeur:

1400 mm

suspension fournie:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT RAIL rond blanc mat. Puissance maxi lampe (non incluse) : 6W. Douille pré-connectée incluse, adaptateur pour rail triphasé/câblé de 1,5m (ajustable), HO3VV-F 2x0,5mm². Installation : sur rail triphasé

Les Atouts de l'article:

Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT RAIL rond blanc mat. Puissance de la lampe maximum de la source (non incluse) : 6W. Douille pré-connectée incluse. Classe de protection II, IP20, adaptateur pour rail triphasé/câblé de 1,5m (ajustable), HO3VV-F 2x0,5mm². Mode de pose/installation : sur rail triphasé. Dimension : diamètre 66mm. Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Installation sous faux-plafond/sous plafond béton-brique-hourdis. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux.