Europole - Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT rond blanc mat - 29400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - GU10
matériau de la verrine - plastique transparent
longueur - 66 mm
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ANOVI UNIVERSAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592116856
Réf. Sonepar
00584211685
Réf. Fournisseur
29400
Réf. Commerciale
Europole
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
GU10
matériau de la verrine:
plastique transparent
longueur:
66 mm
source lumineuse:
LED interchangeable
type de tension:
AC
élément de distribution de lumière:
diffuseur
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
66 mm
hauteur/profondeur:
1500 mm
suspension fournie:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT rond blanc mat. Puissance de la lampe maximum de la source (non incluse) : 6W. Bornier à repiquage avec douille pré-connectée incluse. Classe de protection II, IP20, câblé de 1,5m (ajustable), HO3VV-F 2x0,5mm². Mode de pose/installation : suspension. Dimension : diamètre 66mm. Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Installation sous faux-plafond/sous plafond béton-brique-hourdis. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux.