Europole - Suspension DENALI PRISMA 2 SWITCH blanc mat 36W IP20 3000K/4000K/6500K - 580106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
température de couleur - 3000...6500 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1430 mm
efficacité lumineuse - 111 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592120150
Réf. Sonepar
00584212015
Réf. Fournisseur
580106
Marque
Europole
puissance du système:
36 W
température de couleur:
3000...6500 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1430 mm
efficacité lumineuse:
111 lm/W
douille:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
50 mm
hauteur/profondeur:
73 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Suspension EUROPOLE DENALI PRISMA 2 SWITCH 1500mm blanc mat, blanc 3000K/4000K/6500K 36W 3746/4008/3893lm (111lm/W), IRC>80, SDCM5, UGR : 19. Flicker free. Diffuseur microprismatique 80°, 230VAC. Durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation DALI PUSH DIM. Classe de protection I, IP20, alimentation 6-38VDC interne, H05V-K, longueur du câble 1500mm. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : support de montage en saillie/kit de suspension. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -25°C/+40°C. Kit de suspension et de montage en saillie inclus.






