Europole - Suspension DENALI REFLECT 2 SWITCH blanc mat 30W IP20 3000K/4000K/6500K - 581106

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 3000...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1430 mm

  • efficacité lumineuse - 151 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592120204

Réf. Sonepar

00584212020

Réf. Fournisseur

581106

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système:

30 W

température de couleur:

3000...6500 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1430 mm

efficacité lumineuse:

151 lm/W

douille:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

50 mm

hauteur/profondeur:

73 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Suspension DENALI REFLECT 2 SWITCH 1500mm blanc mat, 3000K/4000K/6500K 30W 4287/4532/4455lm (151lm/W). Réflecteur faible éblouissement, alimentation 6-38VDC interne, H05V-K, longueur du câble 1500mm. Installation : saillie/suspension

Les Atouts de l'article:

Suspension EUROPOLE DENALI REFLECT 2 SWITCH 1500mm blanc mat, blanc 3000K/4000K/6500K 30W 4287/4532/4455lm (151lm/W), IRC>80, SDCM5, UGR : 19. Flicker free. Réflecteur faible éblouissement 80°, 230VAC. Durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation DALI PUSH DIM. Classe de protection I, IP20, alimentation 6-38VDC interne, H05V-K, longueur du câble 1500mm. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : support de montage en saillie/kit de suspension. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -25°C/+40°C. Kit de suspension et de montage en saillie inclus.