Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - Suspension OBRA 1 40cm 3000K 20W 1200lm rond blanc mat - 34900

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - autre

  • matériau de la verrine - plastique opalin

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592117914

Réf. Sonepar

00584211791

Réf. Fournisseur

34900

Marque

Europole

puissance du système:

20 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

autre

matériau de la verrine:

plastique opalin

source lumineuse:

LED interchangeable

type de tension:

AC

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

60 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

25 mm

hauteur/profondeur:

30 mm

suspension fournie:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Suspension OBRA 1, diamètre : 40cm rond blanc mat, blanc 3000K 20W 1200lm (60lm/W), câblé de 2m, H05SS-F 3x0,75mm². Installation : suspension

Les Atouts de l'article:

Suspension EUROPOLE OBRA 1, diamètre : 40cm rond blanc mat finition sablé, blanc 3000K 20W 1200lm (60lm/W), IRC90 SDCM3, diffuseur opale 120°, 230VAC. Durée de vie : 50000h. Dimmable : Non. Classe de protection I, IP20, câblé de 2m, H05SS-F 3x0,75mm². Mode de pose/installation : suspension. Compatible isolant(s) : non. Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Alimentation incluse dans la canopée. Autres finitions, puissances, températures de couleur et diffuseur microprismatique sur demande.