Europole - Suspension OBRA 2 60cm 2700K 30W 1350lm rond blanc mat - 34906


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30 W
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - autre
matériau de la verrine - plastique opalin
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592117976
Réf. Sonepar
00584211797
Réf. Fournisseur
34906
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
30 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
autre
matériau de la verrine:
plastique opalin
source lumineuse:
LED interchangeable
type de tension:
AC
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
45 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
25 mm
hauteur/profondeur:
30 mm
suspension fournie:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Suspension EUROPOLE OBRA 2, diamètre : 60cm rond blanc mat finition sablé, blanc 2700K 30W 1350lm (45lm/W), IRC90 SDCM3, diffuseur opale 120°, 230VAC. Durée de vie : 50000h. Dimmable : Non. Classe de protection I, IP20, câblé de 2m, H05SS-F 3x0,75mm². Mode de pose/installation : suspension. Compatible isolant(s) : non. Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Alimentation incluse dans la canopée. Autres finitions, puissances, températures de couleur et diffuseur microprismatique sur demande.