Europole - Suspension OBRA 3 90cm 3000K 40W 2400lm rond noir mat - 34909

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - autre

  • matériau de la verrine - plastique opalin

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592118003

Réf. Sonepar

00584211800

Réf. Fournisseur

34909

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

autre

matériau de la verrine:

plastique opalin

source lumineuse:

LED interchangeable

type de tension:

AC

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

60 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

25 mm

hauteur/profondeur:

30 mm

suspension fournie:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Suspension OBRA 3, diamètre : 90cm rond noir mat, blanc 3000K 40W 2400lm (60lm/W), câblé de 2m, H05SS-F 3x0,75mm². Installation : suspension

Les Atouts de l'article:

Suspension EUROPOLE OBRA 3, diamètre : 90cm rond noir mat finition sablé, blanc 3000K 40W 2400lm (60lm/W), IRC90 SDCM3, diffuseur opale 120°, 230VAC. Durée de vie : 50000h. Dimmable : Non. Classe de protection I, IP20, câblé de 2m, H05SS-F 3x0,75mm². Mode